Beli cutter concrete di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Concrete Cutteratribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving: Manual Push
- WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting MachineDeskripsi:Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16. Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.atribut:
- Engine: Wacker WM270
- Power (kW/hp): 6.6/9
- Fuel Tank Capacity (L): 6.1
- Fuel Consumption (L/hour): 1.741
- Maximum Blade Diameter (mm): 400
- Maximum Cutting Depth (mm): up to 150
- Water Tank Capacity (L): 45
- TIGON Concrete Cutter without EngineDeskripsi:Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisahatribut:
- Standard: ISO9001:2015
- TIGON Concrete Cutter with EngineDeskripsi:Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
- Husqvarna Walk-Behind Concrete SawDeskripsi:Walk-behind concrete saws with a 4-cycle gasoline engine are used to cut trenches and inlay and stress lines in concrete. Gas-powered concrete saws are slightly more fuel efficient and run cleaner than diesel-powered saws. They are used outdoors where fumes won't build up.atribut:
- Power Source: Gas Powered
- Item: Walk-Behind Concrete Saw
- Loncin Concrete CutterDeskripsi:Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..atribut:
- Output (HP): 13
- Maximum Cutting Depth (mm): 125
- Maximum Blade Diameter (mm): 450
- Maximum Blade Size (inch): 16
- Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
- Fuel Type: Fuel
- Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
- Engine Power (hp): 13
- Fuel Tank Capacity (L): 6.5
- Multipurpose Machine Model: G 390F
- Oil Capacity (L): 1.1
- Start Machine: Recoil
- Water Tank Capacity (L): 30
- EVERYDAY Mesin Pemotong AspalDeskripsi:Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
- KESTONE Concrete Cutteratribut:
- Machine Dimensions (mm): 914x1065x595
- Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (at 50mm depth)
- Water Tank Capacity (cm³): 49.000
- Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine HondaDeskripsi:- Dilengkapi dengan tangki air untuk pendinginan dan meminimalkan debu akibat pemotongan- Rangka yang kokoh memastikan kelurusan hasil pemotongan- Dilengkapi dengan handle putar untuk mengatur kedalaman potongatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1065x595x914
- Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (pada kedalaman 50mm)
- Water Tank Capacity (cm³): 49000
- EVERYDAY Portable Concrete CutterDeskripsi:Portable Cutteratribut:
- Engine Model: 2 Stroke
- Blade Diameter: 300-350 mm
- Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)Deskripsi:A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.atribut:
- Face Material: Copper
- Shaft Material: Wood
- Head Material: Iron
- Type: Hammer
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Soft
- KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Betonatribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Engine Type: Gasoline, Honda GX390
- TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)Deskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- Tropic Blade Concrete Cutteratribut:
- Size (inch): 16
- Tropic Concrete CutterDeskripsi:Tropic TPQ-400 Machine for cutting asphalt. Tough and sturdy machine, ready to use in all fields. Strong torque helps you cut asphalt more powerfully and quickly.atribut:
- Vendor Type: TPQ-400
- Empty/With Drive: Blank
- Maximum depth of cut (mm): 125
- Maximum Blade Diameter (mm): 450
- Maximum Blade Size (inch): 16
- Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
- Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
- Water Tank Capacity (L): 30
- NRT-PRO Concrete CutterDeskripsi:Mesin potong beton aspal elektrik NRT CC14HD sangat kuat dipakai untuk usaha potong besi beton, potong badan pesawat, potong kapal dan berbagai jenis aspal beton plat.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Makita Cutter for ALC (blade/diamond wheel sold separately)Deskripsi:Cuts 125mm thick ALC at once!atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- Carbon Brush Nominal Number: CB-210
- Current (A): 15
- Mass (kg): 8.8
- Overall Length (mm): 632
- Power Input (V): Single phase 100
- Rated Power Consumption (W): 1430
- Hualian Thermal Shrink Tunnel Machineatribut:
- Type: BS - 4535 LA
- Power Supply (V/Hz): AC 380/50
- Motor Power (W): 9600 (3phase)
- Loading (kg): 30
- Tunnel Size (mm): 1200x450x(50-350)
- Conveyor Type: Mesh
- Dimensions (mm): 1600x650x1200
- Speed (m/minute): 0 - 10
- ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
Daftar Harga cutter concrete Terbaru March 2026
| FIRMAN Concrete Cutter | Rp7.699.900 |
| WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine | Rp77.999.900 |
| TIGON Concrete Cutter without Engine | Rp4.599.900 |
| TIGON Concrete Cutter with Engine | Rp6.399.900 |
| Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw | Rp87.999.900 |
| Loncin Concrete Cutter | Rp15.999.900 |
| EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal | Rp15.999.900 |
| KESTONE Concrete Cutter | Rp14.999.900 |
| O.H.INDUSTRIAL Brass Hammer | Rp449.900 |
| Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine Honda | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/6vP102130247-4.jpg)

/bxP101000429-2.jpg)



/9qP114680350-1.jpg)